電気材料 木板のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
104件の「電気材料 木板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子盤 木板」、「メーター板 サイズ」、「配電盤板」などの商品も取り扱っております。
機器取付用木板 摂津金属工業ランキング1位
摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
1個
7,798税込8,578
当日出荷

木製基板 日東工業ランキング2位
材質ベニヤ合板仕様10mm方眼目盛付質量(kg)3.8外形寸法D(mm)50外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)499RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898税込8,688
3日以内出荷

台板 日東工業ランキング3位
日東工業台板
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト仕様FKP・(D)FR用外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
1個
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取付自在板 未来工業ランキング4位
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
1枚
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業ランキング5位
1枚
269税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1枚
5,298税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

河村電器産業木板ベース
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナットセット内容木板、取付金具材質パーティクルボード質量(kg)3外形寸法(mm)450×526寸法H(mm)533表面処理方眼目盛付き寸法W(mm)490塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
7,998税込8,798
8日以内出荷

木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
749税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
529税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
1枚
439税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)


1個
2,498税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1枚
8,598税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
7,398税込8,138
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

日東工業THX-B 木製基板
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
1枚
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚ほか
6,498税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)